DWP-38628Y アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63711245

アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)2700 消費電力(W)4.6 注文コード63711245 品番DWP-38628Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は色温度・消費電力・電源など12種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否非調光(非調光) 演色指数(Ra)83 消費電力(W)4.6 容量(VA)8 エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 寸法(mm)径Φ140 高285 色(本体)シルバー 材質本体:アルミダイカスト・アルミ型材・鋼板 シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白 付属品キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付 仕様LED交換可 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 ポール高さ(mm)285 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 ポール径(Φmm)140 光束(Lm)400 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63711245 DWP-38628Y 81367127 DWP-38628Y アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
庭に使用
うちふじ 様 (その他業種)

思ったより明るくてと、家族みんなもとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする