アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)2700 消費電力(W)4.2 注文コード63711288 品番DWP-40767Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,500
この商品は色温度・消費電力・電源など12種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否非調光 演色指数(Ra)82 消費電力(W)4.2 容量(VA)7 エネルギー消費効率(Lm/W)70.2 寸法(mm)径Φ100 高368 埋込深180 色(本体) 材質アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/ガラス 乳白 付属品キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付 仕様LED交換可 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 ポール高さ(mm)368 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 ポール径(Φmm)100 光束(Lm)295 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
庭に使用
うちふじ 様 (その他業種)

思ったより明るくてと、家族みんなもとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする