DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63711525
品番
DOL-3765XW
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミダイカスト オフホワイト塗装
別売付属品
※絶縁台別売(C-1992)
色(本体)
オフホワイト
調光の可否
否
仕様
LED交換可、首振壁向10°外向90°・回転360°、首振100°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)
150
高さ(mm)
180
奥行(mm)
230
規格
近接限度距離:0.1m
保護構造
防雨形
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
ランプ
ランプ別売
従来光源
ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
注意
※調光器併用不可