DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LED交換可、首振壁向50°外向90°・回転360°
色(本体)
黒サテン
注文コード
63711559
品番
DOL-3767XB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
仕様・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト・鋼管 黒サテン塗装
別売付属品
※絶縁台別売(C-1992)
色(本体)
黒サテン
調光の可否
否
仕様
LED交換可、首振壁向50°外向90°・回転360°
幅(mm)
150
高さ(mm)
180
奥行(mm)
985
規格
近接限度距離:0.1m
保護構造
防雨形
ランプ
ランプ別売
従来光源
ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
注意
※調光器併用不可