DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LED交換可、首振壁向40°外向90°・回転360°、傾斜天井使用可能
色(本体)
オフホワイト
注文コード
63711577
品番
D99-4685
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
仕様・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板 オフホワイト塗装
別売付属品
※絶縁台別売(DP-11795)
色(本体)
オフホワイト
調光の可否
非調光(非調光)
仕様
LED交換可、首振壁向40°外向90°・回転360°、傾斜天井使用可能
寸法(mm)
巾125 高185 出230
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
ランプ
ランプ別売
従来光源
ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
注意
※調光器併用不可