アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63711595 品番 D99-7220
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質本体:鋼板・アルミ オフホワイトサテン塗装 別売付属品※絶縁台別売(DP-11795) 色(本体)オフホワイトサテン 調光の可否 仕様LED交換可、首振外向のみ90°・回転360°、首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)145 高さ(mm)180 奥行(mm)205 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 取付場所天井付・壁付・床付兼用 ランプランプ別売 従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする