アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様LED交換可、首振外向のみ90°・回転330°、首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能 色(本体)オフホワイト 注文コード63711629 品番DOL-4375XW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は仕様・色など14種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト オフホワイト塗装 別売付属品※絶縁台別売(C-1992) 色(本体)オフホワイト 調光の可否 仕様LED交換可、首振外向のみ90°・回転330°、首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)125 高さ(mm)185 奥行(mm)190 保護構造防雨形 取付場所天井付・壁付・床付兼用 ランプランプ別売 従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする