別売付属品※フード別売(DP-40783)
調光の可否否
消費電力(W)4.1
容量(VA)7.9
エネルギー消費効率(Lm/W)63.4
従来光源白熱灯40W相当
色(本体)シルバー
材質アルミダイカスト シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明
取付場所天井付・壁付・床付兼用
配光角度(°)配光角:20
仕様首振180°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)74
高さ(mm)144
奥行(mm)69
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)260
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83