アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100 調光の可否 注文コード63711699 品番DOL-5349YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は電圧・調光の可否など43種類から選べます 他の種類を見る
別売付属品※フード別売(DP-40781) 調光の可否 消費電力(W)4.1 容量(VA)7.9 エネルギー消費効率(Lm/W)63.4 従来光源白熱灯40W相当 色(本体)オフホワイト 材質アルミダイカスト オフホワイトサテン塗装/強化ガラス 透明 取付場所天井付・壁付・床付兼用 配光角度(°)配光角:20 仕様首振180°・回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)74 高さ(mm)144 奥行(mm)69 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)260 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする