DOL-4017YB アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機) 2700K 演色指数83Ra LED内蔵 63711735

DOL-4017YB アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機) 63711735 DOL-4017YB アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機) 63711735

アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100 調光の可否非調光(非調光) 注文コード63711735 品番DOL-4017YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は電圧・調光の可否など43種類から選べます 他の種類を見る
別売付属品※絶縁台別売(C-1992) 調光の可否非調光(非調光) 消費電力(W)15 容量(VA)18 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当 色(本体) 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明 取付場所天井付・壁付・床付兼用 配光角度(°)配光角:30 規格近接限度距離:0.2m 仕様首振外向のみ90°・回転360°、首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能、制御レンズ付 寸法(mm)巾110 高165 出195 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 光色電球色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1120
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63711735 DOL-4017YB 65937944 DOL-4017YB アウトドアスポット DAIKO(大光電機) アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 1個 22,900 税込25,190 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする