アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100 調光の可否 注文コード63711796 品番DOL-4406YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は電圧・調光の可否など43種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 消費電力(W)8.5 容量(VA)14 エネルギー消費効率(Lm/W)63.5 従来光源白熱灯80W相当 色(本体)黒サテン 材質本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明 取付場所天井付・壁付・床付兼用 配光角度(°)配光角:60 規格近接限度距離:0m 仕様首振壁向10°外向90°・回転360°、傾斜天井使用可能、制御レンズ付 幅(mm)115 高さ(mm)155 奥行(mm)170 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)540 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63711796 DOL-4406YB 58705870 DOL-4406YBE アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機) アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機) 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする