調光の可否否
消費電力(W)8.5
容量(VA)14
エネルギー消費効率(Lm/W)63.5
従来光源白熱灯80W相当
色(本体)シルバーサテン
材質本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明
取付場所天井付・壁付・床付兼用
配光角度(°)配光角:60
規格近接限度距離:0m
仕様首振壁向10°外向90°・回転360°、傾斜天井使用可能、制御レンズ付
幅(mm)115
高さ(mm)155
奥行(mm)170
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)540
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83