DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポールライト
アウトドアライト/ポール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63711936
品番
DWP-40512Y
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/反射板:アルミ 白塗装/カバー:アクリル 透明
寸法(mm)
径Φ65 高635 埋込深300
消費電力(W)
6.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.4
容量(VA)
11
付属品
拡散パネル付
仕様
上方光束比20%以下
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
色(本体)
黒
光束(Lm)
250
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可