アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)260 色(本体) 注文コード63711997 品番DWP-39634Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は光束・色など20種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス 黒塗装/カバー:ガラス 乳白 寸法(mm)径Φ90 高910 埋込深300 消費電力(W)4.2 エネルギー消費効率(Lm/W)61.9 容量(VA)7 仕様LED交換可 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 色(本体) 光束(Lm)260 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする