DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
アウトドアライト/ライン照明/ウォールライン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63712173
品番
DWP-5231YSE
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
付属品
差込プラグ付電源接続ケーブル別売、壁付用L字金具付属
材質
本体:アルミ型材 シルバー塗装
長さ(mm)
1200
幅(mm)
45
色
本体:シルバー
高さ(mm)
50
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
15.5
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.3
容量(VA)
18
光束(Lm)
1990
LED寿命(時間)
光源寿命40,000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁・地中差込兼用
調光の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※地中差込の際にはスパイク(DP-37797)2個が別途必要です。