付属品拡散パネル付
材質枠:アルミ・アルミダイカスト シルバー塗装/反射板:アルミシルバー電解(鏡面)
径(Φmm)112
消費電力(W)8.5
埋め込み深さ(mm)100
仕様首振各30°・回転350°、電源付(別置)
タイプCOBタイプ
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.7
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
色(本体)シルバー
光束(Lm)550
配光角度(°)配光角:20
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1〜100
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン65W相当