アウトドアライト/軒下ダウンライト/その他

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)240 注文コード63712234 品番DOL-4462YWG
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は光束など6種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

付属品下面カバー付 材質枠:アルミ 白塗装/コーン:アルミシルバー電解(鏡面)/アクリル 透明(シボ加工) 径(Φmm)114 消費電力(W)5.8 埋め込み深さ(mm)71 仕様グレアレスコーン タイプCOBタイプ 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)41.3 容量(VA)7 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 光束(Lm)240 配光角度(°)配光角:30 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1〜100 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63712234 DOL-4462YWG 57301417 DOL-5636YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 8,698 税込9,568 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする