DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
アウトドアライト/軒下ダウンライト/白熱灯60W相当/非調光 丸形タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63712313
品番
DOL-4070YB
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
本体:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
色(本体)
黒
付属品
拡散パネル付
高さ(mm)
68
径(Φmm)
110
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
6.5
定格寿命(時間)
光源寿命40,000時間
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
容量(VA)
11
光束(Lm)
540
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※絶縁台別売(DP-11796)
※絶縁台別売(DP-11796)