アウトドアライト/軒下ダウンライト/白熱灯60W相当/非調光 丸形タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63712329 品番 DOL-4070YS
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット) 色(本体)シルバー 付属品拡散パネル付 高さ(mm)68 径(Φmm)110 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)6.5 定格寿命(時間)光源寿命40,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83 容量(VA)11 光束(Lm)540 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※絶縁台別売(DP-11796)
※絶縁台別売(DP-11796)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする