アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.2 光束(Lm)320 色(本体)ラスティーブラウンレザートーン 注文コード63712383 品番DWP-39160Y
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は消費電力・光束・色など15種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト・アルミ板 ラスティーブラウンレザートーン塗装/アルミ管 ラスティーブラウンレザートーン塗装/カバー:ガラス 透明 奥行(mm)255 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 光源色電球色 幅(mm)210 高さ(mm)220 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 エネルギー消費効率(Lm/W)76.1 光源寿命光源寿命40,000時間 LEDLED交換可 容量(VA)7 色(本体)ラスティーブラウンレザートーン 光束(Lm)320 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする