材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
保護構造防雨・防湿形
消費電力(W)9.1
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)107.6
仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
幅(mm)125
高さ(mm)270
奥行(mm)70
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
光源色昼白色
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換不可
容量(VA)16
色(本体)白
光束(Lm)980
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当