DWP-39586Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機) 63712566

DWP-39586Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機) 63712566 DWP-39586Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機) 63712566 DWP-39586Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機) 63712566

アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)9.1 注文コード63712566 品番DWP-39586Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は光色・消費電力・光束など29種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 保護構造防雨・防湿形 消費電力(W)9.1 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)96.7 仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能 寸法(mm)巾125 高270 出70 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)16 色(本体) 光色電球色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)880 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63712566 DWP-39586Y 65951682 DWP-39586Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) アウトドアライト DAIKO(大光電機) 1個 8,598 税込9,458 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする