アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.1 光束(Lm)350 注文コード63712627 品番DWP-41165Y
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は光色・消費電力・光束など29種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白(マット) 保護構造防雨形 消費電力(W)6.1 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)57.3 幅(mm)120 高さ(mm)307 タイプカバーはめこみ式 奥行(mm)78 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 光源色電球色 光源寿命40,000時間 LEDLED交換不可 容量(VA)11 色(本体) 光束(Lm)350 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする