DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4
光束(Lm)
70
注文コード
63712715
品番
DWP-40313Y
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・光束
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アルミ板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
保護構造
防雨形
消費電力(W)
4
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
17.5
幅(mm)
90
高さ(mm)
87
奥行(mm)
90
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換不可
容量(VA)
7
色(本体)
白
光束(Lm)
70
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯40W相当
注意
※調光器併用不可