材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 消し塗装(内面白塗装)
保護構造防雨・防湿形
消費電力(W)6.1
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)59
仕様傾斜天井使用可能
幅(mm)200
高さ(mm)200
タイプカバーネジ込式
奥行(mm)112
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
光源色電球色
光源寿命40,000時間
LEDLED交換不可
容量(VA)11
色(本体)黒
光束(Lm)360
演色指数(Ra)83
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当