DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.1
光束(Lm)
365
注文コード
63712776
品番
DWP-40238YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
光色・消費電力・光束
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 消し塗装(内面白塗装)
保護構造
防雨・防湿形
消費電力(W)
6.1
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.8
幅(mm)
300
高さ(mm)
300
タイプ
カバーネジ込式
奥行(mm)
122
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
LED
LED交換不可
容量(VA)
11
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
365
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください