アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.5 光束(Lm)350 色(本体)シルバー 注文コード63712846 品番DWP-37785
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は消費電力・光束・色など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様傾斜天井使用可能 材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 消し(内面白塗装) 幅(mm)125 高さ(mm)125 奥行(mm)80 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.5 取付場所天井付・壁付兼用 別売付属品※絶縁台別売(DP-37139) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.7 光源寿命光源寿命40,000時間 LEDLED交換可 容量(VA)8 色(本体)シルバー 光束(Lm)350 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする