DWP-39066W アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712864

DWP-39066W アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712864 DWP-39066W アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712864

アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.6 色(本体)グレー 注文コード63712864 品番DWP-39066W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は消費電力・光束・色など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、縦長付・横長付兼用 材質本体:アクリル 乳白(マット)/カバー:プラスチック グレー(マット)/カバー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)巾100 高280 出90 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 消費電力(W)4.6 ランプランプ付 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)84 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)8 色(本体)グレー 光色昼白色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)400 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63712864 DWP-39066W 65951348 DWP-39066W アウトドアライト DAIKO(大光電機) アウトドアライト DAIKO(大光電機) 1個 6,298 税込6,928 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする