DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.6
光束(Lm)
350
色(本体)
シルバー
注文コード
63712916
品番
DWP-38866Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
消費電力・光束・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:白木 クリア塗装/カバー:アクリル 乳白
幅(mm)
185
高さ(mm)
300
奥行(mm)
110
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
4.6
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.3
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換可
容量(VA)
8
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
350
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可