仕様傾斜天井使用可能
材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 透明(内面白塗装)
高さ(mm)75
径(Φmm)135
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)4.5
取付場所天井付・壁付兼用
別売付属品絶縁台別売(C-1992)
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.4
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換可
容量(VA)8
色(本体)シルバー
光束(Lm)370
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当