DWP-40231W アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712934

DWP-40231W アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712934 DWP-40231W アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712934

アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)13 光束(Lm)1050 色(本体) 注文コード63712934 品番DWP-40231W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は消費電力・光束・色など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様縦長付・横長付兼用、維持光束76% 平均消費電力11W 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白 幅(mm)130 高さ(mm)680 取付方式ボルト取付専用 奥行(mm)135 電圧(V)AC100〜242 保護構造防雨形 消費電力(W)13 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.7 光源寿命光源寿命40,000時間 LEDLED交換可 容量(VA)13(100V)/14(200V)/15(242V) 色(本体) 光束(Lm)1050 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源明るさFL20W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする