アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63712943 品番 DWP-40254Y
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
消費電力(W)6.5 エネルギー消費効率(Lm/W)81.5 容量(VA)11 光束(Lm)530 従来光源白熱灯60W相当 仕様傾斜天井使用可能 材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)120 高さ(mm)120 奥行(mm)70 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする