DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63712959
品番
DWP-40255Y
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
9.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.6
容量(VA)
18
光束(Lm)
770
従来光源
白熱灯100W相当
仕様
傾斜天井使用可能
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)
120
高さ(mm)
120
奥行(mm)
70
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨・防湿形
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可