DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63712977
品番
DWP-40865Y
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
傾斜天井使用可能
材質
アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)
174
奥行(mm)
86
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨・防湿形
消費電力(W)
6.5
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換不可
容量(VA)
11
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
520
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可