アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 消費電力(W)6.5 注文コード63712995 品番DWP-40248W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は光源色・消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る
付属品拡散パネル付 材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 高さ(mm)40 径(Φmm)124 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)6.5 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.4 光源寿命光源寿命50,000時間 LEDLED交換不可 容量(VA)11 色(本体) 光束(Lm)640 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63712995 DWP-40248W 57290497 DWP-42190W LED屋外シーリング DAIKO(大光電機) LED屋外シーリング DAIKO(大光電機) 1台 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする