DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
消費電力(W)
6.5
注文コード
63713004
品番
DWP-40248Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
光源色・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
拡散パネル付
材質
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
高さ(mm)
40
径(Φmm)
124
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
6.5
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.2
光源寿命
光源寿命50,000時間
LED
LED交換不可
容量(VA)
11
色(本体)
白
光束(Lm)
580
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63713004
DWP-40248Y
57290506
DWP-42190Y
LED屋外シーリング
DAIKO(大光電機)
1台
¥
5,998
税込
¥
6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)