アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63713047 品番 DWP-40470WE
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質アルミ板 白塗装(つや消し仕上)/ガラス 径(Φmm)260 取付方式ボルト・埋込ボックス取付兼用 奥行(mm)90 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)8.5 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光源寿命光源寿命40,000時間 LEDLED交換不可 容量(VA)9.1 色(本体) 光束(Lm)630 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする