DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色温度(K)
2700
2700
5000
消費電力(W)
8.5
6.5
8.5
光源色
電球色
電球色
昼白色
色(本体)
白
黒
シルバー
白
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63713056
品番
DWP-40470YE
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
アルミ板 白塗装(つや消し仕上)/ガラス
径(Φmm)
260
取付方式
ボルト・埋込ボックス取付兼用
奥行(mm)
90
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
8.5
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.5
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換不可
容量(VA)
9.1
色(本体)
白
光束(Lm)
600
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯100W相当
注意
※調光器併用不可