DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.5
注文コード
63713099
品番
DWP-40827W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
消費電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
傾斜天井使用可能
材質
プラスチック 白/アクリル 乳白
高さ(mm)
105
径(Φmm)
252
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨・防湿形
消費電力(W)
4.5
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.2
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換可
容量(VA)
9
色(本体)
白
光束(Lm)
460
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可