DWP-40274Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63713117

DWP-40274Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63713117 DWP-40274Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63713117

アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.6 注文コード63713117 品番DWP-40274Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は消費電力など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様傾斜天井使用可能 材質本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白 径(Φmm)140 奥行(mm)170 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 消費電力(W)4.6 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.6 光源寿命光源寿命40,000時間 LEDLED交換可 容量(VA)8 色(本体) 光束(Lm)425 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする