仕様縦長付・横長付兼用、維持光束76% 平均消費電力18W
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白
幅(mm)130
高さ(mm)1290
取付方式ボルト取付専用
奥行(mm)135
電圧(V)AC100〜242
保護構造防雨形
消費電力(W)21
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.9
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換可
容量(VA)21(100V)/22(200V/242V)
色(本体)白
光束(Lm)2140
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源明るさFL40W相当