仕様傾斜天井使用可能
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 乳白
径(Φmm)255
奥行(mm)140
電圧(V)AC100
保護構造防雨・防湿形
消費電力(W)4.2
取付場所天井付・壁付兼用
別売付属品※絶縁台別売(DP-11798)
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)45.2
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換可
容量(VA)7
色(本体)黒
光束(Lm)190
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当