アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63713169 品番 DWP-37638
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 透明(内面白塗装) 高さ(mm)80 径(Φmm)160 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.5 別売付属品※絶縁台別売(C-1992) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.8 光源寿命光源寿命40,000時間 LEDLED交換可 容量(VA)8 色(本体)シルバー 光束(Lm)280 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする