アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63713248 品番 DWP-40464W
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
調光の可否 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 ランプランプ付 消費電力(W)12.4 容量(VA)24 電圧(V)AC100 エネルギー消費効率(Lm/W)63.7 従来光源白熱灯60W×2灯相当 取付場所天井付・壁付兼用 色(本体) 光源寿命光源寿命40,000時間 材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白 仕様傾斜天井使用可能 保護構造防雨・防湿形 径(Φmm)250 奥行(mm)105 光源色昼白色 LEDLED交換可 光束(Lm)790
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする