DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63713336
品番
DWP-40121Y
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
調光の可否
否
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
ランプ
ランプ付
消費電力(W)
4.2
容量(VA)
7
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
38
従来光源
白熱灯60W相当
取付場所
天井付・壁付兼用
色(本体)
シルバー
光源寿命
光源寿命40,000時間
材質
本体:プラスチック シルバー塗装/カバー:アクリル 乳白
仕様
傾斜天井使用可能
保護構造
防雨・防湿形
径(Φmm)
240
奥行(mm)
105
光源色
電球色
LED
LED交換可
光束(Lm)
160
注意
※調光器併用不可