アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ/LED交換可能タイプ 非調光

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63713397 品番 DWP-38175Y
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質本体:アルミダイカスト オフホワイト塗装/カバー:ガラス 透明(石目模様) 幅(mm)175 高さ(mm)350 奥行(mm)260 消費電力(W)4.9 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 別売付属品※絶縁台別売(DP-30924) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)32.6 光源寿命光源寿命40,000時間 LEDLED交換可 容量(VA)9 点灯保持時間60秒 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)160 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
やっとみつけました
医療・福祉・介護関連業

DWP-38176Yなので 足元が少し暗くなります。それで 他社のですが 電球だけ取り替えました。それで ほぼ満足しています。明るさは 周りとの比較だし、色調とか照度とか 点けてみないとわかりづらかったです。

2025-06-13
用途:
玄関灯取替
有限会社ナチュラル工房ヴェルデ 様 (製造業)

もう少し明るい方がいいと思います。
冬場は暗い時間が長いので10時間タイマーのが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする