DWP-38473Y アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/マルチタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ DAIKO(大光電機) 63713458

アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/マルチタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63713458 品番DWP-38473Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 透明(石目模様・泡入)/シリコンゴム:シリコンゴム 黒 消費電力(W)7.5 エネルギー消費効率(Lm/W)36 容量(VA)16 色(本体) 寸法(mm)巾185 高285 出255 タイプ下面開放 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 別売付属品※絶縁台別売(DP-30924) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 光色電球色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)270 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63713458 DWP-38473Y 65950657 DWP-38473Y 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機) 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機) 1個 15,900 税込17,490 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63713476
2022-08-28
用途:
玄関灯として使用

自宅玄関灯として使用、おおむね満足ですが天候が悪い日など外が多少暗くなってくると照明の点灯が早すぎる、
外の明るさに対して外灯点灯のタイミングを調整でる様、調整ボリュームの設置があれば使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする