材質本体:アルミダイカスト ダークブラウンアンティーク色塗装/カバー:ガラス 消し(石目模様・泡入)/シリコンゴム:シリコンゴム 黒
消費電力(W)7.5
エネルギー消費効率(Lm/W)30.6
容量(VA)16
色(本体)ダークブラウンアンティーク色
寸法(mm)巾185 高285 出255
タイプ下面開放
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
別売付属品※絶縁台別売(DP-30924)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
光色電球色
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)230
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当