DWP-38475Y アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/マルチタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ DAIKO(大光電機) 63713476

アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/マルチタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63713476 品番DWP-38475Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト ダークブラウンアンティーク色塗装/本体:鋼板 ダークブラウンアンティーク色塗装/カバー:ガラス 透明(石目模様・泡入) 消費電力(W)7.5 エネルギー消費効率(Lm/W)30.6 容量(VA)16 色(本体)透明 幅(mm)185 高さ(mm)335 タイプ下面開放 奥行(mm)255 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 別売付属品※絶縁台別売(DP-30924) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 LEDLED交換不可 点灯保持時間60秒 光束(Lm)230 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63713476
2022-08-28
用途:
玄関灯として使用

自宅玄関灯として使用、おおむね満足ですが天候が悪い日など外が多少暗くなってくると照明の点灯が早すぎる、
外の明るさに対して外灯点灯のタイミングを調整でる様、調整ボリュームの設置があれば使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする