アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63713589 品番 DWP-40622Y
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.8 容量(VA)14 電圧(V)AC100 エネルギー消費効率(Lm/W)55.8 従来光源白熱灯60W相当 色(本体) 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 光源寿命光源寿命40,000時間 材質本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白(マット) 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 幅(mm)140 高さ(mm)285 奥行(mm)85 光源色電球色 光束(Lm)380
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする